Beli thermometer gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  2. OMRON Healthcare Forehead Thermometer
    Mulai

    Rp729.900

    OMRON Healthcare Forehead Thermometer
    Deskripsi:
    Forehead Thermometer MC-720 Provides non-contact forehead temperature measurement suitable for all ages, including infants and young children. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Easy-to-hold Design - Backlight - Last Reading on the Same Display with Current Reading - Silent Mode - 25 Memories - Energy-saving Automatic Power Off - 3-in-1 Measurement - Gentle and Easy to Use
    atribut:
    • Selectable: °C / °F
    • Memory: 25
  3. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  4. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  5. TESTO Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  6. LIFTECH Webbing Sling 4T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp489.900

    LIFTECH Webbing Sling 4T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Polyester
    • Width (mm): 120
    • Working Load Limit (t): 4
  7. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  8. Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function (Termometer Inframerah)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function (Termometer Inframerah)
    atribut:
    • Material: Body: ABS resin
    • Power: Two AAA alkaline batteries
    • Type of display Temperature: Digital
    • Battery Life (hour): Continuous use 14
    • Dimensions (mm): 185x46x143
    • Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
    • Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
  9. FLUKE Radiation Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FLUKE Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
  10. TEDMORE Vogel Infrared Thermometer Gun
    68%
    Mulai

    Rp2.199.900

    TEDMORE Vogel Infrared Thermometer Gun
    Deskripsi:
    Gun-shaped, with temperature sensor and switchable laser point For quick determination of temperatures via a sensor or contact-less The device was built according to the current state of the art, it meets the strict requirements of the applicable European and national guidelines
    atribut:
    • Measurement Range (°C): 32-42 (89.6 - 107.6°F)
    • Accuracy: ± 0.3° C (± 32.54° F)
    • Repeatability (°C): 0.3
  11. Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared LCD Backlit
    Mulai

    Rp169.900

    Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared LCD Backlit
    Deskripsi:
    Anda bisa mengukur temperatur berbagai objek dengan mudah menggunakan thermometer gun dari ANENG. Menggunakan teknologi laser, kini Anda dapat mengukur temperatur tanpa menyentuh objek secara langsung. Tersedia juga alarm preset untuk mengukur suhu yang ditentukan. Dilengkapi layar LCD backlit sehingga akan lebih mudah untuk membaca informasi.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared LCD Backlit - TH2011 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Battery Type: 2xAAA Batteries (Battery Not Included)
    • Material: ABS
  12. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  13. HTI Instrument Thermal Camera Gun (Infrared Thermometer)
    Mulai

    Rp7.499.900

    HTI Instrument Thermal Camera Gun (Infrared Thermometer)
    Deskripsi:
    Thermal Camera ideal digunakan dalam konstruksi, maintenance, industri, medical, transportasi dllBila anda memerlukan pengukuran suhu di wilayah yang luas dari lingkungan secara komprehensif, kamera termal (Thermal Camera) adalah alat yang terbaik dan sangat ideal.Thermal Camera Mampu mendeteksi suhu dari beberapa titik pada saat yang sama dan mentransfer informasi ini langsung menjadi gambar termal pada layar display
  14. Fieldpiece Gun Style IR Thermometer
    Mulai

    Rp6.899.900

    Fieldpiece Gun Style IR Thermometer
    Deskripsi:
    Among our most popular IR thermometers the SIG1 Gun-Style Thermometer features a 10:1 field of view. A bright blue backlight and laser guide make taking fast and accurate temperature readings easier, better and faster. The SIG1 comes with a protective lens cap and body wrap. It works faster than thermistor-based temperature instruments and has a range of -22℉ to 1022℉. Includes Auto-Power Off to conserve battery life.
    atribut:
    • Resolution: 1
    • Emissivity: Fixed 0.95
    • Battery: Standard 9V
    • Battery Life: 9 hrs typical, laser and backlight
    • Accuracy: ±2%rdg (100 to 550℃), ±2℃ (-30 to 100℃)
    • Auto-off: Approx. 10 seconds
    • Dimensions: 5.83 x 4.13 x 1.65
    • Display: 1999 count 3.5 digit LCD
    • Field of View: 0.417361111111111
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Power Out: <1mW, class 2 laser product
    • Response Time (s): 0.25
    • Storage Temperature (°C): -20 to 60
    • Temperature Range (°C): -30 to 550
    • Wave Length: Red (630~670nm)
  15. SHINWA Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    SHINWA Infrared Thermometer
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  16. AND Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    AND Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
  17. TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp539.900

    TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    To pipe cutting of copper, aluminum, brass, rigid PVC pipe.
    atribut:
    • Cutting Capacity: 1/8 to 1 1/4 inches (3 to 32mm)
    • Length (mm): 130
    • Specifications: Standard Blade GFC-111NC
    • Thickness (mm): 3
    • Weight (g): 261
  18. Fort Cable Ties (Kabel Tis)
    45%
    Mulai

    Rp6.900

    Fort Cable Ties (Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Cable ties ini memenuhi standar industri UL (USA)
    atribut:
    • Material: Nylon 66 (UL Recognized) UL Flammability 94V.2
    • Locking Style: Self-Locking
  19. TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Cutting Capacity: 21 century version inch size
    • Length (mm): 67
    • Specifications: Standard Blade GFC-15NC
    • Thickness (mm): 3
  20. Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen
    Mulai

    Rp259.900

    Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen
    Deskripsi:
    Anda bisa mengukur temperatur objek-objek tertentu dengan mudah menggunakan termometer industrial dari ANENG. Cara kerja termometernya adalah dengan memanfaatkan laser inframerah sehingga tak perlu kontak langsung ke objek. Tersedia juga alarm preset untuk mengukur suhu yang ditentukan. Dilengkapi dengan layar VA sehingga akan lebih mudah untuk membaca informasi.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen - TH1041 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Automatic Shut-Off (s): 15
    • Emissivity: 0.1 to 1
Daftar Harga thermometer gun Terbaru November 2026
ZOYI Infrared ThermometerRp349.900
OMRON Healthcare Forehead ThermometerRp729.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
Benetech Infrared ThermometerRp339.900
TESTO Infrared ThermometerRp2.099.900
LIFTECH Webbing Sling 4T (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp489.900
Hioki Infrared ThermometerRp3.099.900
Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function (Termometer Inframerah)Rp1.499.900
FLUKE Radiation ThermometerRp2.799.900
TEDMORE Vogel Infrared Thermometer GunRp2.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait